Motion
KMT 26

SKF
KMT 26

Écrou de blocage de roulement de série KMT - taille de filetage M130x2 mm, 165 mm de diamètre extérieur, 154 mm de diamètre, 32 mm de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02760439
N° MFRKMT 26
Prix664.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMT 26

Écrou de blocage de roulement de série KMT - taille de filetage M130x2 mm, 165 mm de diamètre extérieur, 154 mm de diamètre, 32 mm de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02760439
N° MFRKMT 26
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
Prix664.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    920 kN;206 824 lbf
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Visage Diamètre  
    154 mm
  • Extérieur Diamètre  
    165 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Filetage Taille  
    M130x2 mm
  • Poids
    3.84 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Haute précision
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMT
  • CUP_NON
    7316577655110

Aperçu

Description du fabricant
KMT26 NUT