Spécifications
Dimensions
- Taille de l’élément1.16.16
- Désignation de la longueur du filtre16 po | 16.9 po | 428.2 mm
- Hauteur16.9000 po,428.20 mm
- Taille de l’entrée1.5040 po,38.20 mm
- Diamètre intérieur38.2 mm | 1.504 po
- Longueur16.9000 po,428.20 mm
- Diamètre extérieur3 po | 76.2 mm
- Diamètre total3.0000 po,77 mm
- Longueur totale16 po
- Largeur3.0000 po,77 mm
Détails
- Évaluation bêta≥200
- Application ElementPression
- Type d’élémentCartouche
- Conception du filtreCartouche
- Matériau du filtreFibre de verre
- Type de filtreHydraulique
- Type de liquideCompatible avec le fluoroélastomère (FPM)
- Pression de fonctionnement maximale290 psid
- Température maximale212 °F
- Cote de microns5 microns
- Température minimale-22 °F
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieBetafit - 8200
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure