Motion
NN3013MBE1CC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3013MBE1CC1P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 65 mm, diam. ext. 100 mm, 2 rangées, 26 mm W, 77000 N dynamique/charge statique 116000 N
N° D’ARTICLE MI02760686
N° MFRNN3013MBE1CC1P4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3013MBE1CC1P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 65 mm, diam. ext. 100 mm, 2 rangées, 26 mm W, 77000 N dynamique/charge statique 116000 N
N° D’ARTICLE MI02760686
N° MFRNN3013MBE1CC1P4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    100 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176703201
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NN3013MBE1CC1P4