Motion
108205102050

STEARNS
108205102050

108205102050
N° D’ARTICLE MI02761216
N° MFR108205102050
Prix22,920.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STEARNS
108205102050

108205102050
N° D’ARTICLE MI02761216
N° MFR108205102050
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
Prix22,920.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    76.2 mm (max.)
  • Frein extérieur Diamètre  
    400.05 mm
  • Global Longueur  
    339.72 mm

Détails

  • Type de frein
    Actionné par le ressort
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride
  • Couple statique nominal
    440 pi-lb
  • Nombre de disques de friction
    4
  • Normes respectées
    CSA, NEMA 2, NEMA 4
  • CUP_NON
    793699275681

Aperçu

Description du fabricant
108205102050 BRK-THRU SH,TACH MTG,CL H