Motion
AWD20-N02CE-CZ

SMC CORP OF AMERICA
AWD20-N02CE-CZ

Séparateur de microbrume - Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 3 pi3/min, 145 psi max., 1/4 NPT ports, Drain automatique (normalement fermé), Bol en polycarbonate avec garde
N° D’ARTICLE MI02762837
N° MFRAWD20-N02CE-CZ
Prix72.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AWD20-N02CE-CZ

Séparateur de microbrume - Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 3 pi3/min, 145 psi max., 1/4 NPT ports, Drain automatique (normalement fermé), Bol en polycarbonate avec garde
N° D’ARTICLE MI02762837
N° MFRAWD20-N02CE-CZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix72.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Hauteur totale
    160 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Options de bol
    Bol en polycarbonate avec protection
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série
    TI

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR DE SÈVE DE BRUME AWD20-N02CE-CZ MICRO
  • Régulateur modulaire de séparateur de micro brouillard
  • Filtration : 0.01µm
  • Taille du corps : 1/8, 3/8, 1/2
  • Port : 1/8, 1/4, 3/8 et 1/2
  • Disponible en types de filetage Rc, NPT ou G(PF)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté