Motion
AWM30-N02DE-Z

SMC CORP OF AMERICA
AWM30-N02DE-Z

Séparateur de brouillard régulateur - monobloc, taille de corps 30, 1/4 NPT, 145 psi, drain automatique (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI02762842
N° MFRAWM30-N02DE-Z
Prix100.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AWM30-N02DE-Z

Séparateur de brouillard régulateur - monobloc, taille de corps 30, 1/4 NPT, 145 psi, drain automatique (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI02762842
N° MFRAWM30-N02DE-Z
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
Prix100.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Valeur nominale du filtre
    0.3 microns
  • Options incluses
    Manomètre intégré avec indicateur de fin de course
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série
    GPA

Aperçu

Description du fabricant
RÉG. DU SÉPARATEUR DE BRUME AWM30-N02DE-Z ,
  • Régulateur de séparateur de brouillard modulaire
  • Filtration : 0.3µm
  • Taille du corps : 1/8, 3/8 et 1/2
  • Port : 1/8, 1/4, 3/8 et 1/2
  • Disponible en types de filetage Rc, NPT ou G(PF)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté