Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Hauteur totale46 mm
- Longueur totale186 mm
- Largeur totale46 mm
- Taille du port1/8 BSPP
- Force de traction à 100 lb/po2473 N
- Force de poussée à 100 lb/po2563 N
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M10x1.25
- Taille de la tige12 mm
- Accident vasculaire cérébral20 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa C95 est ISO, VDMA24562 interchangeable et utilise une construction de tirant. En plus des coussins standard, la bande d’usure, la C95 utilise une conception de coussin « flottant » qui améliore grandement le fonctionnement.
- Joint flottant du coupleur d'alignementJA30-10-125
- Joint à rotule du support pivotant inclinéES5032
- Support pivotant en angle uniE5032
- Montage sur manille amovible Mp2D5032, DS5032 (pour accessoire ES)
- Pays d’origineDE
- Type de coussinCoussin d’air aux deux extrémités
- Type de cylindreMétrique
- Montage à œillet - MP4 (plain)C5032
- Joint à rotule Mp6 à montage sur œilCS5032
- Montage à bride - MF1/MF2F5032
- Fixations au pied - MS1L5032
- Position de verrouillageSans verrous
- Style de lubrificationNon lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale7 psi
- Type de montageDe base, MX0
- Plage de pression de fonctionnement7 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Options inclusesPiston magnétique, prêt pour l’interrupteur
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPP
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Pression d’épreuve218 psi
- Manille de tigeAcier GKM10-20
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige double - Non rotative
- Trousse de jointCK95-32
- SérieC95
- Œillet de tige SpericalFiletage femelle KJ10D
- Normes respectéesISO, VDMA