Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage63 mm
- Taille du cylindreStandard
- Longueur totale267 mm
- Largeur totale72 mm
- Taille du port1/4 BSPT
- Taille de la tigeM18x1.5
- Taille de la tige / FiletageM18x1.5 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral100 mm
Détails
- Matériau du corpsAlliage d’aluminium
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Pression de fonctionnement minimale0.15 MPa
- Type de montageMontage de base
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +70 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCG1
Aperçu
- Cylindre de verrouillage d'extrémité, CBG1
- Double action, tige unique
- 7 styles de montage disponibles
- Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
- Pare-chocs en caoutchouc ou coussin d’air standard
- Capacité de commutation automatique