Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Accident vasculaire cérébral175 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa version à double action de la bouteille compacte à tige unique CQS est disponible pour les applications de cylindres de petit diamètre où l’économie d’espace est une préoccupation. Le CQS offre des courses longues standard (jusqu'à 300mm) dans quatre tailles d'alésage de 12 à 25mm. Les versions à course longue intègrent une bande d'usure et un piston plus épais pour répondre aux besoins accrus des roulements plus longs. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
- Changement automatiqueA93V - Reed, V c.c., V c.a., DEL, vertical
- Type de cylindre compactStandard
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCQS
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrous traversants
- Nombre de commutateurs automatiques1
- Options inclusesInterrupteur automatique, aimanté
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
Aperçu
- Tige simple standard à double action
- Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
- Courses de 5mm à 300mm selon la taille de l’alésage
- Montages : trou traversant/les deux extrémités sont taraudées, pieds, brides avant ou arrière, double chape
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion