Motion
CQ2D32-50DCM
Cylindre pneumatique compact - Type standard, alésage de 32 mm, course de 50 mm, type de montage à épaulement double
N° D’ARTICLE MI02763903
N° MFRCQ2D32-50DCM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre pneumatique compact - Type standard, alésage de 32 mm, course de 50 mm, type de montage à épaulement double
N° D’ARTICLE MI02763903
N° MFRCQ2D32-50DCM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Longueur totale
    133.5 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    422 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    563 N
  • Taille de la tige
    M14x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M14x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Double épaule
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CQ2D32-50DCM CYL, COMPACT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon