Motion
CUJB4-10DM
Cyl, montage libre, double action
N° D’ARTICLE MI02763984
N° MFRCUJB4-10DM
Prix29.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cyl, montage libre, double action
N° D’ARTICLE MI02763984
N° MFRCUJB4-10DM
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
Prix29.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série de montures libres miniatures CUJ est un cylindre compact qui économise de l’espace. Il est disponible en tailles d'alésage de 4mm à 10mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 20mm pour double action et 10mm pour simple action. Les options comprennent des capacités de commutation automatique, à double et à simple action, montage à partir de 4 directions.
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CUJ
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Montage latéral
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CUJ

Aperçu

Description du fabricant
CUJB4-10DM CYLINDRES, MT LIBRE, DOUBLE ACTION
  • Montage sans miniature
  • Cylindre compact peu encombrant
  • Offert en taille d’alésage de 4mm à 10mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon