Motion
D-P5DWSC
Rail métallique 2 solide en ligne
N° D’ARTICLE MI02764160
N° MFRD-P5DWSC
Prix79.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail métallique 2 solide en ligne
N° D’ARTICLE MI02764160
N° MFRD-P5DWSC
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
Prix79.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    40 mA
  • Hauteur totale
    21 mm
  • Longueur totale
    36 mm
  • Largeur totale
    9.2 mm
  • Poids
    23 g

Détails

  • Charge applicable
    PLC, Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 0.5m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    24 V c.c.
  • Type de montage
    Rail
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Action de commutation
    2-Wire

Aperçu

Description du fabricant
TRAVERSE EN LIGNE D-P5DWSC MONOBRIN 2 FILS
  • Interrupteur automatique à semi-conducteurs
  • Résistant au champ magnétique, indication bicolore
  • Type de montage sur rail
  • Entrée électrique : œillet

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon