Motion
NCDJPB10-050D

SMC CORP OF AMERICA
NCDJPB10-050D

Cyl, goupille, capacité de rotation automatique
N° D’ARTICLE MI02765693
N° MFRNCDJPB10-050D
Prix36.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDJPB10-050D

Cyl, goupille, capacité de rotation automatique
N° D’ARTICLE MI02765693
N° MFRNCDJPB10-050D

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Hauteur totale
    0.79 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Largeur totale
    0.83 po
  • Taille du port
    N° 10–32 UNF
  • Taille de la tige
    0.1970 po
  • Taille de la tige / Filetage
    0.1970 Tige / Filetage no 10-32 UNF
  • Accident vasculaire cérébral  
    0.500 po

Détails

  • Changement automatique
    Vendu séparément
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    NCJP
  • Piston magnétique
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.06 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +140 °F °F
  • Options incluses
    Commutateur prêt
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    UNF
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve à Mpa
    0.99
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCJP

Aperçu

Description du fabricant
NCDJPB10-050D CYLINDRE, BROCHE, CAPACITÉ DE ROTATION AUTOMATIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté