Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Accident vasculaire cérébral8.0000 po
Détails
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageManille simple
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Type de tigeTige unique
- SérieNCG
Aperçu
- Cylindre à tige unique à double action
- Tailles d’alésage à haute température (XB6) (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Tailles d’alésage basse température (XB7) (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Plage de température ambiante basse (XB7) -40 à 70°C
- Plage de température ambiante élevée (XB6) -10 à 150°C