Motion
NCGNA40-0400-XC37

SMC CORP OF AMERICA
NCGNA40-0400-XC37

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI02766056
N° MFRNCGNA40-0400-XC37
Prix99.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCGNA40-0400-XC37

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI02766056
N° MFRNCGNA40-0400-XC37
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
Prix99.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    4 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air réglable
  • Type de matériel
    Montage avant du nez
  • Fait sur commande
    Diamètre de papillon des gaz plus grand de l’orifice de connexion
  • Type de montage
    Montage avant du nez
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
NCGNA40-0400-XC37
  • L’option XC37 possède des orifices d’accès plus grands que les orifices standard
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1/2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 2/1 (po)
  • Courses standard de 1 po à 12 po
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté