Motion
NCJ2D16-050T
Cylindre, air
N° D’ARTICLE MI02766083
N° MFRNCJ2D16-050T
Prix17.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre, air
N° D’ARTICLE MI02766083
N° MFRNCJ2D16-050T
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
Prix17.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    0.71 po
  • Longueur totale
    4.09 po
  • Largeur totale
    0.71 po
  • Taille du port
    N° 10–32 UNF
  • Taille de la tige
    #10-32
  • Taille de la tige / Filetage
    N° 10-32 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    0.500 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.14 MPa
  • Type de montage
    Montage de la manille
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.14 à +0.7 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Ressort à action unique extensible
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    UNF
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCJ2

Aperçu

Description du fabricant
NCJ2D16-050T CYLINDRE, AIR
  • Action unique, extension de ressort ou rétraction de ressort
  • Tailles d’alésage : 1/4 po (6mm), 3/8 po (10mm), 5/8 po (16mm)
  • Courses standard de 1/2 po à 5 po
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté