Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche pour 10 mm
Détails
- Pays d’origineCN
- Direction du débit4-Way
- À utiliser avec la sérieSY7000
- Orifice(s) du collecteur10
- Page de produit du fabricant
- ModèleMonté sur la base
- Type de montageMontage direct
- Nombre de postes5
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- SérieSY
- Norme de filetageRaccord à une touche
Aperçu
- Collecteur à barres de type stock pour SY7000
- Les vannes sont raccordées individuellement
- Ports P, EA et EB communs
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- 9 tailles de port disponibles