Motion
VV5QC21-08N7SD0

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-08N7SD0

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI02767063
N° MFRVV5QC21-08N7SD0
Prix379.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-08N7SD0

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI02767063
N° MFRVV5QC21-08N7SD0
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
Prix379.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    90 mm
  • Longueur totale
    323 mm
  • Largeur totale
    120 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQC2000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    VQC
  • Type de câblage
    Système de transmission en série

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC21-08N7SD0 COLLECTEUR VQC
  • Collecteur enfichable de type EX500 monté sur socle pour VQC2000 vannes
  • Boîtier de protection conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
  • Système de transmission série de type passerelle
  • Maximum de 16 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
  • 18 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté