Spécifications
Dimensions
- Buse Diamètre0.5 mm
- Type de port d’alimentation1/8 femelle Rc filetée
- Taille du port d’aspiration1/8 po
- Type de port d’aspiration1/8 femelle Rc filetée
Détails
- Type d’échappementSilencieux
- Comp. liquideAir
- Lubrification interneLubrification interdite
- Pression d'aspiration maximale-88 kPa
- Type de montageSupport
- Pression d’épreuve+100 psi
- Plage de pression d'alimentation+37 à +90 psi
- Norme de filetageRc
- Sexe du port d’aspirationFemme