Spécifications
Dimensions
- Buse Diamètre1.3 mm
- Type de port d’alimentation8 Femme One Touch mm
- Taille du port d’aspiration10 mm
- Type de port d’aspiration10 Femme One Touch mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Type d’échappementSilencieux
- Comp. liquideAir
- Lubrification interneLubrification interdite
- Pression d'aspiration maximale-48 kPa
- Type de montageSupport
- Pression d’épreuve+100 psi
- Plage de pression d'alimentation+37 à +90 psi
- Sexe du port d’aspirationFemme