Motion
RÉDUCTEUR KLEEN TIGEAR-2 E-Z

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 18:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face C, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI02767931
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Prix2,574.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 18:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face C, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI02767931
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
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
Prix2,574.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’alésage
    5.7000 po
  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1560 lbf
  • Ratio
    18:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.11 po

Détails

  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.23 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782476048945
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Époxy d’acier inoxydable
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2 E-Z Kleen
  • Style
    Quill
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    2.12 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 795 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476048945

Aperçu

Description du fabricant
20QZ18L14 TIGEAR-2 RÉDUCTEUR E-Z KLEEN