Motion
RÉDUCTEUR KLEEN TIGEAR-2 E-Z

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 2.3125 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI02768065
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Prix3,632.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 2.3125 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI02768065
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
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
Prix3,632.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.438 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.3125 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    30:1

Détails

  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.11 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782476059651
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Époxy d’acier inoxydable
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    2.06 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1201 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476059651

Aperçu

Description du fabricant
23AZ30H56 TIGEAR-2 RÉDUCTEUR E-Z KLEEN