Motion
RÉDUCTEUR KLEEN TIGEAR-2 E-Z

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI02768212
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Prix5,794.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI02768212
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
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
Prix5,794.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6880 po
  • Longueur de l’alésage
    6.6200 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Charge suspendue
    1330 lbf
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR KLEEN TIGEAR-2 E-Z
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782476064297
  • Puissance d’entrée maximale
    7.710 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Alternative creuse
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Époxy d’acier inoxydable
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2 E-Z Kleen
  • Style
    3-Piece couplées
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    14 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1247 po-lb
  • CUP_NON
    782476064297

Aperçu

Description du fabricant
26AZ05HA18 TIGEAR-2 RÉDUCTEUR E-Z KLEEN