Motion
30QZ30R56

DODGE
30QZ30R56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02768638
N° MFR30QZ30R56
Prix4,496.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
30QZ30R56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02768638
N° MFR30QZ30R56
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
Prix4,496.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Longueur
    7.0000 po, 177.80 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    2950 po/lb;333.305 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    2300 lbf
  • Ratio
    30:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.375 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2 po
  • Poids
    81 lb, 36.741 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR KLEEN TIGEAR-2 E-Z
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy d’acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 3.3500 hp, Sortie 2.7300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.24 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30QZ30R56
  • Puissance d’entrée maximale
    3.350 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Droite (B solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Type de peinture
    Époxy d’acier inoxydable
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    30BASE
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    3.58 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2417 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476054601
  • Trousse de base J verticale
    30JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
30QZ30R56 TIGEAR-2 RÉDUCTEUR E-Z KLEEN