Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Boîtier Largeur27 mm
- Anneau intérieur Largeur38.1 mm
- Extérieur Diamètre85 mm
- Diamètre de l’arbre30 mm
- Poids1.83 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService normal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- ID du boîtierC206
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale2000 kgf
- Capacité de charge statique radiale1150 kgf
- Roulement de rechangeUC206
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCC200
- CUP_NON0808250119899