Motion
5014
Unités de transfert à bille en acier série 5000 – Boîtier en acier – Capacité : 360 lb
N° D’ARTICLE MI02768957
N° MFR5014
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unités de transfert à bille en acier série 5000 – Boîtier en acier – Capacité : 360 lb
N° D’ARTICLE MI02768957
N° MFR5014
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TAILLE DE BOULE 5014 1/2IN 1/4-20 NF THD
  • Transport possible dans toutes les directions
  • Construction simple des intersections et des lames de commutation
  • Balles de course faciles
  • Applications : Alignement des plaques moyennes et lourdes, des contenants avec des surfaces lisses et poussée des plaques en acier ou en bois
  • L’installation à l’envers est possible
  • Les billes de support circulent sous la bille principale en fonctionnement afin que le matériau à transporter soit constamment soutenu
  • Les boules tournent sur un certain nombre de petites boules de circulation, qui tournent à leur tour sur une table en acier trempé en forme de champignon
  • La capacité de charge des rouleaux à billes est préférable si les billes ont exactement le même niveau