Motion
AR30P-390S
RÉGULATEUR AR, MODULAIRE F.R.L. avec 30 corps
N° D’ARTICLE MI02770126
N° MFRAR30P-390S
Prix7.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RÉGULATEUR AR, MODULAIRE F.R.L. avec 30 corps
N° D’ARTICLE MI02770126
N° MFRAR30P-390S
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
Prix7.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Poids
    11.34 g

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
AR30P-390S ANNEAU D'ADAPTATEUR DE PANNEAU
  • Régulateur de type modulaire
  • Manomètre intégré en option
  • Disponible avec mécanisme de refoulement intégré
  • Le bouton est fait de caoutchouc résistant à l’ozone
  • Sensibilité améliorée au soulagement
  • 6 tailles
  • Filetages Rc, NPT ou G(PF)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good