Motion
MWF-M10
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 10 mm, taille du filetage de la tige : M10 x 1.25
N° D’ARTICLE MI02770560
N° MFRMWF-M10
Prix55.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 10 mm, taille du filetage de la tige : M10 x 1.25
N° D’ARTICLE MI02770560
N° MFRMWF-M10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    19.05 mm
  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre de la tête
    27 mm
  • Largeur de la tête
    10.50 mm
  • Angle de désalignement
    17 o
  • Taille du filetage de la tige
    M10 x 1.25
  • Taille du filetage
    M10 x 1.25
  • Poids
    0.08 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    20603 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    FMF
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6H
  • CUP_NON
    190029039423

Aperçu

Description du fabricant
MWF-M10 EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE MÉTRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer