Motion
AF40-N03D-8Z
Filtre à air modulaire - 5 microns, 3/8 NPT ports, cuve métallique, drain automatique (normalement ouvert), avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI02771000
N° MFRAF40-N03D-8Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre à air modulaire - 5 microns, 3/8 NPT ports, cuve métallique, drain automatique (normalement ouvert), avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI02771000
N° MFRAF40-N03D-8Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    204 mm
  • Largeur totale
    73 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Capacité de la cuvette
    1.52 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Options de bol
    Avec verre visuel
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Normes respectées
    ASTM B117-07a
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AF40-N03D-8Z FLTR D'AIR, 3/8", CUVE EN MÉTAL
  • Le nouveau filtre à air modulaire AF combine l’élément et la cuvette en une seule pièce, ce qui facilite le remplacement de l’élément
  • Réduction maximale de 46 % de la taille, réduisant l’espace d’entretien requis
  • La cuvette (tailles 30 et 40) est recouverte d’un protège-bol transparent, permettant une surveillance de 360°
  • La conception modulaire de la mise au point automatique permet la connexion avec d’autres équipements de préparation d’air SMC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon