Spécifications
Dimensions
- Taille de l’embout#1, #2, #3, 3/16 po, 5/32 po, 7/32 po, T10, T15
- Longueur totale1 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Style de pointe de mèchePhillips, à fentes, Torx
- À deux extrémitésÀ extrémité unique
- Bit individuel ou Bit activéEnsemble de mèches
- Nombre de bits inclus8
- Type de tigeHexagonales
- InviolableNon inviolable
- CUP_NON662679150044