Motion
C170E-037
Bague sans clé à vis de fixation - série C170 , DI 0.3750 po, D.E 0.6250 po, 1.0630 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771401
N° MFRC170E-037
Prix143.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C170 , DI 0.3750 po, D.E 0.6250 po, 1.0630 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771401
N° MFRC170E-037
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
Prix143.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Pression de contact du moyeu
    +16736 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0630 po
  • Poussée transmise maximale
    2191 lbf
  • Longueur montable
    0.945 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Longueur totale
    1.22 po
  • Taille de la vis
    M4x10
  • Pression de contact de l’arbre
    +28113 psi
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    3.7 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861077870
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    3.7 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C170
  • Force axiale transmissible
    2191 lbf
  • CUP_NON
    044861077870

Aperçu

Description du fabricant
C170E-037 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation