Motion
C405M-65x95
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 95 mm, longueur de 2.9130 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771454
N° MFRC405M-65x95
Prix393.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 95 mm, longueur de 2.9130 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771454
N° MFRC405M-65x95
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
Votre prix393.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Accouplement Longueur  
    2.9130 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5980 po
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Longueur de vis
    55 mm
  • Taille du filetage
    M8 x 55
  • Poids
    3.736287 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861076538
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    4937 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861076538

Aperçu

Description du fabricant
C405M-65X95 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation