Motion
C733M-30
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 60 mm, longueur de 0.9250 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771518
N° MFRC733M-30
Prix130.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 60 mm, longueur de 0.9250 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771518
N° MFRC733M-30
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
Votre prix130.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Accouplement Longueur  
    0.9250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.7874 po
  • Extérieur Diamètre  
    60 mm
  • Longueur de vis
    18 mm
  • Taille du filetage
    M5
  • Poids
    0.80863 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861084441
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    3894 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C733
  • CUP_NON
    044861084441

Aperçu

Description du fabricant
C733M-30 DISQUE RÉTRACTABLE
  • Disque rétractable à usage standard
  • Dispositif de serrage externe