Motion
C200E-450
Bague sans clé à vis de fixation - série C200 , DI 4.5000 po, D.E 6.4961 po, 1.2992 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771557
N° MFRC200E-450
Prix421.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C200 , DI 4.5000 po, D.E 6.4961 po, 1.2992 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771557
N° MFRC200E-450
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
Votre prix421.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12 x 30
  • Diamètre à l’alésage
    4.5000 po
  • Pression de contact du moyeu
    +24396 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2992 po
  • Poussée transmise maximale
    61157 lbf
  • Longueur montable
    1.024 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.4961 po
  • Longueur totale
    1.77 po
  • Taille de la vis
    M12x30
  • Pression de contact de l’arbre
    +35218 psi
  • Poids
    6.811 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    89 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861086407
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    11467 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    16
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C200
  • Force axiale transmissible
    61157 lbf
  • CUP_NON
    044861086407

Aperçu

Description du fabricant
C200E-450 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Double embout
  • Conception sans autocentrage
  • À utiliser dans les composants enfouis au comptoir
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation