Motion
C200E-550
Bague sans clé à vis de fixation - série C200 , DI 5.5000 po, D.E 7.4921 po, 1.4960 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771560
N° MFRC200E-550
Prix606.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C200 , DI 5.5000 po, D.E 7.4921 po, 1.4960 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771560
N° MFRC200E-550
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
Prix606.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12 x 35
  • Diamètre à l’alésage
    5.5000 po
  • Pression de contact du moyeu
    +22242 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.4960 po
  • Poussée transmise maximale
    84091 lbf
  • Longueur montable
    1.339 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.4921 po
  • Longueur totale
    1.97 po
  • Taille de la vis
    M12
  • Pression de contact de l’arbre
    +30298 psi
  • Poids
    8.961291 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    89 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861086353
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    19271 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    22
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C200
  • Force axiale transmissible
    84091 lbf
  • CUP_NON
    044861086353

Aperçu

Description du fabricant
C200E-550 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Double embout
  • Conception sans autocentrage
  • À utiliser dans les composants enfouis au comptoir
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation