Motion
C200M-24x50
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 24 mm, DE 1.9690 po, 0.7874 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771574
N° MFRC200M-24x50
Prix183.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 24 mm, DE 1.9690 po, 0.7874 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771574
N° MFRC200M-24x50
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
Prix183.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +16161 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.7874 po
  • Poussée transmise maximale
    8027 lbf
  • Longueur montable
    0.669 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.9690 po
  • Longueur totale
    1.024 po
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    +33668 psi
  • Poids
    0.439713 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861075302
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    316 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C200
  • Force axiale transmissible
    8027 lbf
  • CUP_NON
    044861075302

Aperçu

Description du fabricant
C200M-24X50 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Double embout
  • Conception sans autocentrage
  • À utiliser dans les composants enfouis au comptoir
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation