Motion
C200M-190x250
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 190 mm, DE 9.8425 po, 2.0470 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771593
N° MFRC200M-190x250
Prix1,247.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 190 mm, DE 9.8425 po, 2.0470 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771593
N° MFRC200M-190x250
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
Votre prix1,247.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    190 mm
  • Pression de contact du moyeu
    21825 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0470 po
  • Poussée transmise maximale
    146664 lbf
  • Longueur montable
    1.811 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.8425 po
  • Longueur totale
    2.598 po
  • Taille de la vis
    M14x45
  • Pression de contact de l’arbre
    +28718 psi
  • Poids
    18 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    140 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861087442
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    45712 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    28
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C200
  • Force axiale transmissible
    146664 lbf
  • CUP_NON
    044861087442

Aperçu

Description du fabricant
C200M-190X250 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Double embout
  • Conception sans autocentrage
  • À utiliser dans les composants enfouis au comptoir
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation