Motion
C200M-260x325
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 260 mm, DE 12.7950 po, 2.2050 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771597
N° MFRC200M-260x325
Prix3,981.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 260 mm, DE 12.7950 po, 2.2050 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771597
N° MFRC200M-260x325
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
Prix3,981.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    260 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +25852 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.2050 po
  • Poussée transmise maximale
    245478 lbf
  • Longueur montable
    1.969 po
  • Extérieur Diamètre  
    12.7950 po
  • Longueur totale
    2.835 po
  • Taille de la vis
    M16x50
  • Pression de contact de l’arbre
    +32315 psi
  • Poids
    28 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861087602
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    104699 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    34
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C200
  • Force axiale transmissible
    245478 lbf
  • CUP_NON
    044861087602

Aperçu

Description du fabricant
C200M-260X325 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Double embout
  • Conception sans autocentrage
  • À utiliser dans les composants enfouis au comptoir
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation