Motion
C405E-293
Assemblage de verrouillage sans clé - 2.9375 po de diamètre, 4.7244 po de diamètre extérieur, 3.5430 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771616
N° MFRC405E-293
Prix502.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - 2.9375 po de diamètre, 4.7244 po de diamètre extérieur, 3.5430 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771616
N° MFRC405E-293

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix502.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.9375 po
  • Accouplement Longueur  
    3.5430 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.1500 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7244 po
  • Longueur de vis
    60 mm
  • Taille du filetage
    M10 x 60
  • Poids
    7.7 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861075029
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    10233 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    11
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861075029

Aperçu

Description du fabricant
C405E-293 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon