Motion
C405E-325
Assemblage de verrouillage sans clé - 3.2500 po de diamètre, 4.7244 po de diamètre extérieur, 3.5430 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771619
N° MFRC405E-325
Prix597.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - 3.2500 po de diamètre, 4.7244 po de diamètre extérieur, 3.5430 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771619
N° MFRC405E-325
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
Prix597.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.2500 po
  • Accouplement Longueur  
    3.5430 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.1500 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7244 po
  • Longueur de vis
    60 mm
  • Taille du filetage
    M10 x 60
  • Poids
    6.926237 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861076859
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    11322 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    11
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861076859

Aperçu

Description du fabricant
C405E-325 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation