Motion
C405E-593
Assemblage de verrouillage sans clé - 5.9375 po de diamètre, 7.8740 po de diamètre extérieur, 5.1180 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771633
N° MFRC405E-593
Prix1,808.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - 5.9375 po de diamètre, 7.8740 po de diamètre extérieur, 5.1180 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771633
N° MFRC405E-593
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
Prix1,808.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.9375 po
  • Accouplement Longueur  
    5.1180 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5670 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.8740 po
  • Longueur de vis
    90 mm
  • Taille du filetage
    M14 x 90
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861086605
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    56658 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861086605

Aperçu

Description du fabricant
C405E-593 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation