Motion
C405E-743
Assemblage de verrouillage sans clé - 7.4375 po de diamètre, 9.8425 po de diamètre extérieur, 6.4960 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771639
N° MFRC405E-743
Prix6,667.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - 7.4375 po de diamètre, 9.8425 po de diamètre extérieur, 6.4960 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771639
N° MFRC405E-743

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,667.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7.4375 po
  • Accouplement Longueur  
    6.4960 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.8660 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.8425 po
  • Longueur de vis
    110 mm
  • Taille du filetage
    M16 x 110
  • Poids
    44 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861086469
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    104504 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    16
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861086469

Aperçu

Description du fabricant
C405E-743 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation