Motion
C405E-800
Assemblage de verrouillage sans clé - 8.0000 po de diamètre, 10.2362 po de diamètre extérieur, 6.4960 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771642
N° MFRC405E-800
Prix3,683.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - 8.0000 po de diamètre, 10.2362 po de diamètre extérieur, 6.4960 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771642
N° MFRC405E-800
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
Votre prix3,683.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8.0000 po
  • Accouplement Longueur  
    6.4960 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.8660 po
  • Extérieur Diamètre  
    10.2362 po
  • Longueur de vis
    110 mm
  • Taille du filetage
    M16 x 110
  • Poids
    44 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861086599
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    112408 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    16
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861086599

Aperçu

Description du fabricant
C405E-800 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation