Motion
C170E-118
Bague sans clé à vis de fixation - série C170 , DI 1.1875 po, D.E 1.6140 po, 1.8504 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771761
N° MFRC170E-118
Prix205.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C170 , DI 1.1875 po, D.E 1.6140 po, 1.8504 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771761
N° MFRC170E-118
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
Prix205.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Pression de contact du moyeu
    +12552 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8504 po
  • Poussée transmise maximale
    7518 lbf
  • Longueur montable
    1.575 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.6140 po
  • Longueur totale
    2.087 po
  • Taille de la vis
    M6 x 16
  • Pression de contact de l’arbre
    +17062 psi
  • Poids
    1.1 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861077634
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    13 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C170
  • CUP_NON
    044861077634

Aperçu

Description du fabricant
C170E-118 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation