Motion
C133M-100x145
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C133 , DI 100 mm, DE 5.7087 po, 1.7720 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771820
N° MFRC133M-100x145
Prix314.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C133 , DI 100 mm, DE 5.7087 po, 1.7720 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771820
N° MFRC133M-100x145
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
Prix314.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12 x 35
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Pression de contact du moyeu
    20611 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7720 po
  • Poussée transmise maximale
    45406 lbf
  • Longueur montable
    1.299 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.7087 po
  • Longueur totale
    2.244 po
  • Taille de la vis
    M12x35
  • Pression de contact de l’arbre
    +29886 psi
  • Poids
    6.2 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861074312
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    7448 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C133
  • Force axiale transmissible
    45406 lbf
  • CUP_NON
    044861074312

Aperçu

Description du fabricant
C133M-100X145 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation