Motion
C133M-110x155
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C133 , DI 110 mm, DE 6.1024 po, 1.7720 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771821
N° MFRC133M-110x155
Prix783.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C133 , DI 110 mm, DE 6.1024 po, 1.7720 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771821
N° MFRC133M-110x155
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
Prix783.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +19281 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7720 po
  • Poussée transmise maximale
    45406 lbf
  • Longueur montable
    1.299 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.1024 po
  • Longueur totale
    2.244 po
  • Taille de la vis
    M12 x 35
  • Pression de contact de l’arbre
    +27169 psi
  • Poids
    6.6 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861004791
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    8193 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C133
  • CUP_NON
    044861004791

Aperçu

Description du fabricant
C133M-110X155 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation