Motion
FGDCA-03-T100-B

SMC CORP OF AMERICA
FGDCA-03-T100-B

INDUSTRIAL FILTER
N° D’ARTICLE MI02771907
N° MFRFGDCA-03-T100-B
Prix161.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
FGDCA-03-T100-B

INDUSTRIAL FILTER
N° D’ARTICLE MI02771907
N° MFRFGDCA-03-T100-B
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
Prix161.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élément
    250 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Poids
    1.78 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type d’élément
    Fibre (cornières), matériau en polypropylène
  • Valeur nominale du filtre
    100 μm
  • Options incluses
    Support
  • Matériel
    Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    101.5 psi
  • Matériau du joint
    Nylon
  • Série
    FG
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE FGDCA-03-T100-B
  • Filtre industriel
  • Convient pour un débit faible, une filtration à basse pression
  • Peut être utilisé avec une large gamme de fluides
  • Spécifications antistatiques, FGDE, FGDF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté