Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre1.6875 po
- Bride Épaisseur0.2200 po
- Taille du lubrifiant1/8 po
- Diamètre extérieur1.3750 po
- Largeur totale0.8400 po
- Rouleau Diamètre1.3750 po
- Rouleau Largeur0.8100 po
- Goujon Diamètre0.5000 po
- Goujon Longueur1.2500 po
- Longueur du filetage0.6250 po
- Filetage Taille1/2-20
- Poids0.37 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- MatérielAcier au carbone
- Rpm max.19000 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale1430 lbf
- Capacité de charge statique radiale750 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Joint d’étanchéitéScellé
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieFTR-R
- Matériau du goujonAcier au carbone
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement