Motion
R17-B00R
Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 1-1/2 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1-1/2 po., filetage de sortie NPT, droit, 5 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI02772062
N° MFRR17-B00R
Prix417.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 1-1/2 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1-1/2 po., filetage de sortie NPT, droit, 5 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI02772062
N° MFRR17-B00R
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
Prix417.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1-1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    184 mm
  • Longueur totale
    108 mm

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Débit d’air maximal
    440 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Pression de consigne maximale
    125 psi
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Pression minimale réglée
    5 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 175 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Définir la plage de pression
    5 à 125 psi

Aperçu

Description du fabricant
R17-BOOR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté