Motion
R74G-3R
Régulateur d'air standard - 208 scfm, BSPT 0.3750 Port, 5 à 150 psi
N° D’ARTICLE MI02772070
N° MFRR74G-3R
Prix173.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - 208 scfm, BSPT 0.3750 Port, 5 à 150 psi
N° D’ARTICLE MI02772070
N° MFRR74G-3R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix173.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    170 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Débit d’air maximal
    208 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Pression de consigne maximale
    125 psi
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Pression minimale réglée
    5 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 70 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Définir la plage de pression
    5 à 150 psi
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
R74G-3R

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon